SUNON
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 25mm
仕様
●寸法:60 x 60 x 25mm●AC/DC動作:DC●幅:60mm●奥行:25mm●風量:19.3cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5423
アズワン品番
65-8085-61
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69923536
MF60251V2-1000U-A99
¥
1,640
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください