SUNON
軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 30 x 30 x 15mm
仕様
●寸法:30 x 30 x 15mm●高さ:30mm●消費電力:700mW●奥行:15mm●風量:6cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5395
アズワン品番
65-8085-82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69923658
MF30150V1-1000U-A99
¥
2,610
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください