曜日別特売

制御リレー Sirius Innovationシリーズ 3RT2 22 A 400 V ac

制御リレー Sirius Innovationシリーズ 3RT2 22 A 400 V ac - SIEMENS

接触器 - 3RT範囲、ねじ接続
Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。
特長と利点
ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション

仕様●モーター定格電流:22 A●コンタクトの定格電流:40 A●制御電圧:400 V ac●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:3P●シリーズ:3RT2●取付方法:DINレール取り付け●通常端子構成:3NO●接続方式:ねじ●幅:97mm●奥行き:85mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●コンタクトの定格電圧:690 V ac●コード番号:122-9451アズワン品番65-7275-43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
699260293RT2026-1AV00
36,700
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする