曜日別特売

制御リレー TeSysシリーズ 10 A 24 Vac 0.07 kW

制御リレー TeSysシリーズ 10 A 24 Vac 0.07 kW - シュナイダーエレクトリック

The Schneider Electric TeSys D series of contactor from Schneider Electric are best suited for automation and motor control applications The Schneider Electric TeSys D contactors offer quick simple setup while maintaining compliance with international standards.Easily installed accessories Flexible control circuit to suit a wide range of applications

仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:24 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.07 kW●通常端子構成:3NO + 2NC●コード番号:211-1664アズワン品番65-7285-29内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69926047CAD323B7
22,100
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする