曜日別特売

制御リレー TeSysシリーズ 110 A 110 Vdc 0.0018 kW

制御リレー TeSysシリーズ 110 A 110 Vdc 0.0018 kW - シュナイダーエレクトリック

The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applications
The Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibration & temperature cycling Din or screw fixing

仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:110 Vdc●範囲:TeSys●許容入力:0.0018 kW●通常端子構成:4NO●コード番号:211-1663アズワン品番65-7292-84内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69926056CA4KN40FW3
19,100
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする