VISHAY
整流ダイオード 400V/1.5A
汎用ガラス封止アバランシェダイオード
ガラスパシベーションジャンクション
密閉パッケージ
低逆電流
AEC-Q101認定
仕様
●取り付け方式:スルーホール●パッケージ/ケース:SOD-57●逆電圧:400V●順電流:1.5A●構成:Single●順電圧:1.1V●最大サージ電流:50A●逆電流:1μA●動作温度範囲:-55℃~+175℃
アズワン品番
67-0394-65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69926090
BYT51G-TAP
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください