ABB
接触器リレー 16 A 60 V dc 0.144 kW
仕様
●モーター定格電流:16 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:60 V dc●極の設定:4P●許容入力:0.144 kW●通常端子構成:2NO / 2NC●コード番号:237-4877
アズワン品番
65-7271-25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69926677
1SBH136061R2122
¥
27,100
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください