ABB
接触器リレー 16A 143 V dc 0.005 kW
仕様
●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:143 V dc●極の設定:4P●許容入力:0.005 kW●通常端子構成:4NO●コード番号:237-1554
アズワン品番
65-7270-40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69926720
GJH1213061R6402
¥
25,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください