EATON(イートン)
接触器リレー 4 A
Eaton コンタクタリレーは、主に AC 動作に使用します。230 V 50/60 Hz で動作します。動作温度範囲: -25 → 50 ℃
仕様
●モーター定格電流:4 A●コンタクトの定格電流:4 A●極の設定:SP●通常端子構成:2NO / 2NC●コード番号:229-9500
アズワン品番
65-7267-11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69926747
276407 DILA-22(230V50/60HZ)
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください