接触器リレー SIRIUSシリーズ 230 V ac

接触器リレー SIRIUSシリーズ 230 V ac - SIEMENS

Siemens 230 V ac コンタクタリレーは、4 つの補助コンタクトを備えています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。保護クラスIP20 動作時の周囲温度: -25 → +60 ℃

仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:230 V ac●範囲:SIRIUS●通常端子構成:4NO●コード番号:202-1626アズワン品番65-7346-89内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
699268083RH2140-2AP00
21,700
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする