曜日別特売

接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 V dc

接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 V dc - SIEMENS

Siemens Sirius シリーズコンタクタリレーは、コンタクタサイズ S00 になっています。スプリングタイプ端子の補助電流回路及び制御電流回路を備えています。ヒューズリンクは、短絡から保護するように設計されています。汚染の程度は 3 です 保護クラスIP20 動作温度: -25 → +60 ℃

仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:24 V dc●範囲:SIRIUS●極の設定:8P●通常端子構成:6 NO + 2 NC●コード番号:203-2093アズワン品番65-7342-33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
699268173RH2262-2BB40
34,300
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする