曜日別特売

接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 V dc

接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 V dc - SIEMENS

Siemens Sirius シリーズコンタクタリレーは、コンタクタサイズ S00 になっています。ねじ式端子の補助電流回路及び制御電流回路を備えています。ヒューズリンクは、短絡から保護するように設計されています。汚染の程度は 3 です 保護クラスIP20 動作温度: -25 → +60 ℃

仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:24 V dc●範囲:SIRIUS●極の設定:8P●通常端子構成:4NO + 4NC●コード番号:203-2090アズワン品番65-7340-19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
699268263RH2244-1BB40
31,700
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする