曜日別特売

接触器リレー 補助接触器シリーズ 24 V dc

接触器リレー 補助接触器シリーズ 24 V dc - SIEMENS

The Siemens contactor relay mainly used for DC operation
It has 7 NO + 3 NC contact configuration.IP00 protection class -25℃ to +55℃ operating temperature range Screw type terminals used

仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:24 V dc●範囲:補助接触器●取付方法:レール取り付け●コード番号:231-3567アズワン品番65-7303-98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
699268603TH4373-0BB4
185,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする