サンコーインダストリー
組込みねじ + アプセットP=3 鉄 または標準 ・クローム M10×25 100本入
表面処理:クローム
径×長さ:M10×25
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:258-9503
アズワン品番
67-0938-79
内容量
1箱(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69931717
10-00-0103-0100-0250-06
¥
16,470
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください