画像準備中

組込みねじ + アプセットP=3 鉄 または標準 ・クローム M10×25 100本入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 注文コード69931717 品番10-00-0103-0100-0250-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,470

表面処理:クローム
径×長さ:M10×25

仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:258-9503 アズワン品番67-0938-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする