組込みねじ + ナベP=2 鉄 または標準 ・アロック・下地三価ホワイト M4×14 1200本入

組込みねじ + ナベP=2 鉄 または標準 ・アロック・下地三価ホワイト M4×14 1200本入 - サンコーインダストリー

表面処理:アロック・下地3カW
径×長さ:M4×14

仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:263-8542アズワン品番67-0837-53内容量1箱(1200本)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6994207710-00-0002-0040-0140-R3
19,809
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする