曜日別特売

組込みねじ + ナベP=2 鉄 または標準 ・アロック・下地三価ホワイト M4×14 1200本入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(1200本)注文コード69942077品番10-00-0002-0040-0140-R3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,809

表面処理:アロック・下地3カW
径×長さ:M4×14

仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:263-8542アズワン品番67-0837-53
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする