SKF(日本エスケイエフ)
楕円フランジボールベアリング ユニット 2穴 40mm
仕様
●材質:ステンレス鋼●内径:40mm●長さ:145mm●幅:68.8mm●深さ:100mm●取り付け穴の数:2●コード番号:233-0657
アズワン品番
65-7861-22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69957364
F2BESS 40M-CPSS-DFH
¥
92,100
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方