曜日別特売

超小型スライドスイッチ

超小型スライドスイッチ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)超小型スライドスイッチ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
仕様●タイプ:スライド●極数:単極●機能動作:ON-OFF-ON●操作部形状:角形●端子部形状:PC端子●端子間ピッチ:4.4mm●定格:AC125V-6A●ストローク:6.2mm●回路切換タイミング:ノンショーティング●LED:無●実装:入数:1個●スライドスイッチの操作方向と内部構造●操作方向の違い●スライドスイッチは、その名前のとおり「ツマミをスライドさせて操作するスイッチ」です。●図1 a)はツマミが縦に配置され、部品の上方向から操作するものです。●図1 b)はツマミが横に配置されたもので、横から操作します。●図1 c)はツマミの配置は横ですが、スライド操作が上下方向です。●それぞれ機能、目的により選択します。●内部構造●図2は一般的な1回路2接点のスライドスイッチの構造原理図です。●内部の可動接片(金属)をツマミを介してスライドさせる構造になっていて、図2 a)のように左へスライドさせると、可動接片を介して端子1と2が接続されます。●また、図2 b)のように右へスライドさせると、今度は端子2,3が接続されます。●※回路数、接点数、配線の接続はスイッチによって異なりますので回路図を確認の上、機能、目的により選択します。アズワン品番67-0442-25内容量1個
注意
※回路数、接点数、配線の接続はスイッチによって異なりますので回路図を確認の上、機能、目的により選択します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
699602688SS1022-Z
880
879
967(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする