ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
通線ロッド・ ケーブルスカウト
ケーブルロッドアタッチメントキット
ケーブルロッドアタッチメントキットには、ケーブルロッドシステムの機能を拡張するための包括的なアタッチメントセットが含まれています。
仕様
●ケーブルスカウト工具:アクセサリキット●キット内容物:オス-メス変換アダプタ、リード、ミニアイ、ミニフック、丸型バレット、スプリットリング、タフフック●シリーズ:CS-SA-PVC●コード番号:720-3622
アズワン品番
65-7481-78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69960444
897-90004 CS-SA-PVC
¥
6,820
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください