omron(オムロン)
抵抗 ブレーキ抵抗器 MX2 シリーズ
Omron AX-REM0 シリーズは、ブレーキ抵抗器 70 です 公称定格 400 W のオームですMX2 シリーズ用アクセサリ
仕様
●アクセサリタイプ:ブレーキ抵抗器●併用可能製品:MX2 シリーズ●許容入力:400 W●長さ:200mm●コード番号:215-8760
アズワン品番
65-7274-39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69960496
AX-REM00K4075-IE
¥
9,080
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください