電気自動車用コネクタ 1列 1袋 60個入

電気自動車用コネクタ 1列 1袋 60個入 - AMPHENOL
仕様●シリーズ:HVSL100●種類:PowerLokレセプタクル(HVIL搭載)●行数:1●コード番号:239-9484アズワン品番65-7498-83内容量1袋(60個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69960618HVSL1000022B1H8
1,123,000
1,098,000
1,207,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする