フエニックス・コンタクト
電源コネクタモジュール HC-M-08 シリーズ メス 8極 16A 400 V 1袋 5個入
コンタクトインサートモジュール、極数: 8、電源コンタクト: 8、制御コンタクト: 0、ソケット、圧着接続、400 V、16 A、0.5 mm 2 。 4mm 2、用途 : 電力
仕様
●タイプ:コネクタモジュール●定格電流:16A●シリーズ:HC-M-08●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:8P●定格電圧:400 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5840
アズワン品番
65-7775-80
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69960968
1414371
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください