Lovato
電磁接触器
Auxiliary contact, 1no+1nc
仕様
●コンタクトの定格電流:6 A●コンタクトの定格電圧:440 V ac●補助接点の数:1●奥行き:85mm●コード番号:188-1606
アズワン品番
65-7309-58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69961144
CNH11
¥
9,150
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください