EN60947、VDE0660
Schneider Electric LC1D TeSys Dコンタクタ
Schneider ElectricのTeSys K電磁接触器は、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高い電磁接触器です。LC2D シリーズは、可逆式の電源バスバーを使用して組み立てられ、モーター制御又は抵抗負荷の用途向けに設計されています。TeSys D電磁接触器は、国際規格に準拠しながら、迅速で簡単なセットアップを提供します。
特長
スイッチング機能を追加する内蔵補助接点 予め取り付けられているインターロック ねじ接続:IP20 フィンガーセーフ端子(北米と国際端子マーキング対応) ねじによるパネル取付又はDINレール取付可能 簡単に取り付けられるアクセサリ 幅広い用途に対応する柔軟な制御回路
TeSys電磁接触器の使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか
電磁接触器の使用カテゴリは、制御する負荷の種類と動作サイクル条件に基づいて、電流の生成と遮断の値を決定します。 AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用できます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。 AC-3: モータの運動中に破損が発生するかご形三相誘導電動機に適用されます。 使用例: すべてのかご形三相誘導電動機、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。
可逆式電磁接触器とは
可逆式電磁接触器は、標準コンタクタを2つ組み合わせたもので、機械的・電気的なインターロックで接続されています。インターロックにより、常に1つのコンタクタだけを閉じる(モーターに電力を供給する)ことを可能にします。
TeSys Kシリーズは、ダブルブレーク極タイプの電磁接触器ですか
はい、Tesys Dシリーズはリニアトランスレーションムーブメントにより、極のダブルブレークを実現しています。


