シュナイダーエレクトリック
電磁接触器 120 V ac 3極 LC1Fシリーズ
仕様
●コイル電圧:120 V ac●極数:3●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1F●範囲:TeSys F●奥行き:232mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:844-7959
アズワン品番
65-7349-61
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69961230
LC1F500G7
¥
1,000,000
¥
989,800
¥
1,088,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください