電磁接触器 125 V dc 3極 LC1Dシリーズ

電磁接触器 125 V dc 3極 LC1Dシリーズ - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D150GD )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレー。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システムに統合されています。 モータースタータを作成します。 スイッチコンタクタ、リレーコイル。 電源制御及び信号装置。

仕様●コイル電圧:125 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:150 A●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●奥行き:136mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:845-1538アズワン品番65-7350-21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69961239LC1D150GD
217,000
209,800
230,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする