曜日別特売

電磁接触器 230 V ac

電磁接触器 230 V ac - Lovato

AC/DC coils, coil assembly (coil, rectifier and coil protection), b500-b630-b630 1000-b1250-b1600

仕様●コイル電圧:230 V ac●コード番号:188-1573アズワン品番65-7307-65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6996128411BA1796220
214,000
209,800
230,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする