電磁接触器 230 V ac 3極
Lovato BG シリーズミニコンタクタは、4 つのコンタクトポイントを備えた高導電性補助コンタクトです。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。ポジティブ(強制)ガイドコンタクトを備えています。動作電圧は 230 V です。低消費電力 DC タイプ ねじ、ファストン、リア基板はんだピン終端
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:5 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:224-7322
アズワン品番65-7312-20
内容量1個