電磁接触器 230 V ac 4極 AF305シリーズ

電磁接触器 230 V ac 4極 AF305シリーズ - ABB

AFシリーズ接触器
ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。
コンタクト、コイル検査を簡単に保守 DINレール取り付け又はねじ取り付け 接触保護設計 アドオンの補助コンタクトブロック、熱動過負荷リレーを別売りで用意

仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:500 A●許容入力:160 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF305●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:180mm●動作温度 Min:-40℃, -25℃●コード番号:837-6958アズワン品番65-7348-93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
699613791SFL587102R1311
585,000
579,800
637,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする