曜日別特売

電磁接触器 230 V ac 4極 CNシリーズ

電磁接触器 230 V ac 4極 CNシリーズ - Lovato

CN25シリーズ
LovatoのCN25シリーズの業務用モジュラ接触器です。 この接触器には、制御フェーズでの静音動作とノイズ減衰を実現する、DC駆動の磁気コアシステムが組み込まれています。 磁気コアの過電圧保護回路及び電圧ピーク制限機能が搭載されています。 また、動作フラグインジケータが付属しています。 この接触器の用途には、照明システム、家庭用電気暖房、冷暖房装置、換気装置などがあります。
35 mm DINレール取り付け NO + NCコンタクト構成 動作フラグインジケータ

仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●通常端子構成:4NO●シリーズ:CN●補助接点の数:1●範囲:Modulo●接続方式:ねじ●動作温度 Max:+55℃●動作温度 Min:-5℃●コード番号:122-0172アズワン品番65-7302-46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69961388CN2510220
15,500
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする