曜日別特売

電磁接触器 24 V ac 3極

電磁接触器 24 V ac 3極 - Lovato

Lovato BG シリーズミニコンタクタは、4 つのコンタクトポイントを備えた高導電性補助コンタクトです。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。ポジティブ(強制)ガイドコンタクトを備えています。動作電圧は 24 V です。低消費電力 DC タイプ ねじ、ファストン、リア基板はんだピン終端

仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:5 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:224-7320アズワン品番65-7314-47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6996140611BG0901A024
9,820
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする