電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 4極 AF09シリーズ

電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 4極 AF09シリーズ - ABB

AF シリーズ接触器 4 極
ABB 4 極接触器は、最大 690 V ac / 440 V dc の電源回路の制御に使用します。
サージ保護機能を内蔵し、追加のサージサプレッサは不要です 制御電圧の大きな変動に対応 1つのコイルで異なる制御電圧に対応し、コイルを交換することなく世界中で使用可能

仕様●コイル電圧:250 → 500 V AC/DC●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF09●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:77mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:711-6219アズワン品番65-7350-56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
699615281SBL137201R1400 AF09-40-00-14
11,600
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする