電磁接触器 400 V 3極 079594 DILEM-10-G 12VDC 1袋 5個入

電磁接触器 400 V 3極 079594 DILEM-10-G 12VDC 1袋 5個入 - EATON(イートン)

Eaton 3 極コンタクタは、主に DC 動作に使用します。定格電力は 4 kW です。このミニコンタクタは、モータや抵抗負荷に使用されます。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3

仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:1NO●コード番号:229-9321アズワン品番65-7302-17内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69961537079594 DILEM-10-G(12VDC)
62,800
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする