EATON(イートン)
電磁接触器 400 V 4極 118913 DILMP32-01 RDC24
Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 200 A で動作します。極数: 4 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
仕様
●コイル電圧:400 V●極数:4●コンタクトの定格電流:200 A●通常端子構成:1 NC●範囲:ディ LMP (ディ LMP )●コード番号:230-4448
アズワン品番
65-7272-54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69961555
118913 DILMP32-01(RDC24)
¥
33,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください