シュナイダーエレクトリック
電磁接触器 48 V dc 3極 LC2Dシリーズ
仕様
●コイル電圧:48 V dc●極数:3●許容入力:5.5 kW●シリーズ:LC2D●機能:可逆●接続方式:ケーブル●奥行き:95mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:844-9866
アズワン品番
65-7350-19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69961616
LC2D09ED
¥
66,700
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください