電動リニアアクチュエータ

電動リニアアクチュエータ - Festo

Festo EAGF シリーズガイドユニットは、再循環ボールベアリングを備えており、高トルク荷重での電気シリンダのねじれを防止します。サイズ:63 ストローク:100 mm 組み立て位置:任意

仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9712アズワン品番65-7993-72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69961835EAGF-V2-KF-63-100
344,000
339,800
373,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする