燈 50m 20 67050 シリーズ

燈 50m 20 67050 シリーズ Alpha Wire

Alpha Wire 50 m Orange 67050 フックアップワイヤは、変性ポリフェニレンエーテル絶縁体の利点を活かしています。ワイヤの断面積は 0.5 mm 2 で、PVC よりも軽量で Durable です。使用温度範囲: -40 → 105 ℃ 定格電圧: 600 Vrms

仕様●入数:1リール(50m入り)●断面積:0.5 mm2●外被色:燈●AWGサイズ:20●導体構成:28/0.16 mm 2●絶縁体:ポリフェニレンエーテル●長さ:50m●定格電圧:600 V●ワイヤのスタイル:UL11028●シリーズ:67050●コード番号:201-2751 アズワン品番65-7395-34 内容量1巻(50m)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69961984 67050 OR321
12,200
11,980
13,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする