曜日別特売

同軸コネクタ

同軸コネクタ - AMPHENOL

HD-BNC コネクタシリーズ HD-BNCコネクタシリーズは、高い電気的及び機械的性能を実現できるように設計されています。従来のBNCの信頼性の高い押し回し機構が採用されていて、操作感とポジティブロックによりすばやく確実にかん合することができます。 HD-BNC製品シリーズは、従来のBNCコネクタの1/4のフットプリントで真の50 Ω及び75 Ω性能を提供します。従来のブロードキャストコネクタと同じケーブル前処理及び終端処理仕様により、HD-BNCをシームレスに採用することができます。 特長と利点 信頼の高いバヨネット式のポジティブロック クローズドエントリインターフェイス VSWR又は反射損失: 30 dB (最小) @ 6 GHz(すべてのストレート構成) 較正キット、終端及び精密アダプタを含む完全な製品ポートフォリオ 視認可能なインジケータによる確実なかん合 用途 放送 軍事 計装

仕様●インピーダンス:75Ω●接続方向:ストレート●適合ケーブル:Belden 1855A, Belden 4855P, Belden 4855R●動作周波数:18GHz●表面処理:本体:ニッケル●極性:標準●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:194-3225アズワン品番65-7667-39内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69963917034-1107-12G
2,670
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする