同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント 1袋 2個入

同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント 1袋 2個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

SMA RF インターフェイスを備えた TE Connectivity RF コネクタです。RF インターフェイス: SMA RF コネクタスタイル:ジャック RF コネクタ、かん合外径(概算): 6.35 mm ( 0.25 インチ) インピーダンス: 50 O RF コネクタカップリング機構:ねじ式

仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●コード番号:207-7121アズワン品番65-7705-30内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
699640145-1814832-2
1,490
879
967(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする