RADIALL
同軸コネクタ ジャック パネルマウント SMCコネクタ
バルクヘッドソケット、オス
仕様
●同軸コネクタタイプ:SMCコネクタ●実装タイプ:パネルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:0 to 10GHz●表面処理:本体:金●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:295-5435
アズワン品番
65-7588-05
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69964127
R112553000
¥
4,510
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください