曜日別特売

同軸コネクタ ジャック 基板取付

同軸コネクタ ジャック 基板取付 - SAMTEC

Samtec 同軸コネクタは高性能で頑丈なコンタクトを備えています。性能:最大 5.31 GHz / 10.7 Gbps @ 152.00 mm 高性能、高耐久性コンタクト 5.00 mm ( .1969 インチ)ピッチ オプションのねじ山付きインサート

仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:金●極性:リバース●シリーズ:GRF1●コード番号:208-1529アズワン品番65-7627-44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69964224GRF1-J-P-04-E-RA-TH1-E
4,820
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする