曜日別特売

同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ 1セット 50個入

同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ 1セット 50個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity 50 ΩRF同軸BNCコネクタ - 押し込みタイプ垂直メタライズド基板実装ジャック
アクション / 適合テール付属の50 ΩRF同軸BNC押し込みタイプ基板ジャックコネクタです。 このBNC基板ジャックコネクタではボディにニッケルめっき亜鉛を、センターコンタクトに金を採用しています。

仕様●入数:1チューブ(50個入り)●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:プレスイン●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●シリーズ番号:5222006●コード番号:189-5812アズワン品番65-7778-75内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
699642765222006-1
107,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする