曜日別特売

同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMBコネクタ 1箱 100個入

同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMBコネクタ 1箱 100個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity 50 Ω SMB RF同軸基板実装軍用ジャックコネクタ
50 Ω SMB RF同軸基板取り付け軍用ジャックコネクタには、様々なめっきオプションがあります。 品番 ; 713-1123 713-1123 は、ニッケルめっきにMIL-G-45204に準拠した金を施したボディとコンタクトを有します。 品番 ; 713-1114 713-1114 は、銅めっきにニッケルを施したボディと、ニッケルめっきにMIL-G-45204に準拠した金を施したコンタクトを有します。 品番 ; 821-8997 821-8997 は、ニッケルめっきのボディとコンタクトにMIL-G-45204に準拠した最薄.000050の金を施したものです。

仕様●同軸コネクタタイプ:SMBコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:金●シリーズ番号:413990●コード番号:189-5804アズワン品番65-7777-58内容量1箱(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69964328413990-2
158,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする