曜日別特売

同軸コネクタ ジャック 表面実装 UMCCコネクタ 1セット 10000個入

同軸コネクタ ジャック 表面実装 UMCCコネクタ 1セット 10000個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity 2337019-1RF Interface=UMCC, RF Connector Style=Receptacle, Connector System=Cable-to-Board, Sealable=No, Connector & Contact Terminates To=Printed Circuit Board, Number of Positions=1, PCB Mount Orientation=Vertical, Number of Coaxial Contacts=1, Impedance=50 Ω, EMI & RFI Protection Type=Shielding, Cable Connector Orientation=Straight, Body Material=High Temperature Thermoplastic UL94-V0, RF Connector Center Contact Plating Material=Gold over Nickel, RF Connector Center Contact Material=Copper Alloy, Termination Method to Wire & Cable=Solder, Termination Method to Printed Circuit Board=Surface Mount, RF Connector Coupling Mechanism=Snap-Off,Snap-On, Connector Mounting Type=Board Mount, RF Contact Captivation Method=Solder, Housing Color=Black, Cable Type=Coax, Operating Temperature Range=-40 85℃,-40 85℃, Operating Frequency=0 6 GHz, Packaging Method=Box

仕様●入数:1リール(10000個入り)●同軸コネクタタイプ:UMCCコネクタ●実装タイプ:表面実装●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●接合型:ケーブル●コード番号:188-8357アズワン品番65-7776-69内容量1セット(10000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
699643982337019-1
200,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする