Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。インターフェイス周波数は 15 GHz で、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 15 GHz 周波数範囲: DC → 11 GHz、11 → 15 GHz 反射損失: 20 dB 18 dB センターコンタクトが接続されました 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.0191 kg 動作温度: -65 → 125 ℃