同軸変換アダプタ SMA - MMCX ジャック - プラグ 1袋 50個入

同軸変換アダプタ SMA - MMCX ジャック - プラグ 1袋 50個入 - WURTH ELEKTRONIK

SMA ジャック - MMCX プラグアダプタは、SMA ジャックから MMCX プラグへの変換が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。このアダプタは、50 Ω で最大 6 GHz の周波数周波数帯を利用できます。次のような用途で使用されます。 - 通信、基地局、通信ボックス - 産業用機械間通信および自動化 - データ通信および無線 LAN - 測定およびテストシステムおよびネットワークアナライザ

仕様●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:MMCX●オス/メス A:メス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●長さ:17.43mm●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●適合ケーブル:同軸●コンタクト材質:ベリリウム銅●コード番号:194-5922アズワン品番65-7666-47内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6996496764403160211000
144,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする