HUBER & SUHNER
同軸変換アダプタ SMA - SMA ジャック - ジャック 1箱 100個入
仕様
●アダプタタイプ:SMAジャック-SMAジャック●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50 O●動作周波数:18GHz●コード番号:205-9106
アズワン品番
65-7575-80
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69965019
34_SMA-50-0-1/111_NH
¥
551,000
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください