曜日別特売

同軸変換アダプタ プラグ - プラグ

同軸変換アダプタ プラグ - プラグ - HUBER & SUHNER

Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 6 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 6 GHz 周波数範囲: DC → 1.5 GHz、1.5 → 6 GHz 反射損失:30 dB:20 dB 挿抜回数: 500 重量: 0.0015 kg 動作温度: -55 → 155 ℃

仕様●アダプタタイプ:MCXプラグ-MCXプラグ●オス/メス A:オス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●動作周波数:6MHz●コード番号:205-9205アズワン品番65-7580-28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6996505532_MCX-50-0-3/111_NE
10,800
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする