曜日別特売

熱動過負荷リレー 0.4 → 0.6 A 15 kW

熱動過負荷リレー 0.4 → 0.6 A 15 kW - omron(オムロン)

Omron J7TKN シリーズ熱過負荷リレー(モータコンタクタ J7KN-10 → J7KN-22 用)。設定範囲は 0.4 ~ 0.6 A です手動及び自動リセット機能を備え、定格電圧は 690 V です定格電力は 4 → 15 kw です。周囲動作温度: -25 → 60 ℃ 直接及び個別の取り付け 単一位相感度 防指

仕様●モーター定格電流:0.4 → 0.6 A●コンタクトの定格電流:600 mA●許容入力:15 kW●コード番号:214-6946アズワン品番65-7280-62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69965956J7TKN-B-E6
9,200
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする